積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2211 5728M 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード61965410 品番CAS26C222KARFC
参考基準価格(税別)¥76,500 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7150-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする