丸型ドラグ Ambassadeur 2501C用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 金メッキ 注文コード61965411 品番金メッキ(101060)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ABUアンバサダー2500C系モデル専用のオリジナルドラグです。
1500C〜3500C等の多くのモデルに適合致します。
すっきりしたシェイプでリールの表情が驚くほど変わります。
アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。

適合機種ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS/2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG 3500C(非IAR)は不適合となります。※右巻・左巻を間違えぬようご購入下さい。 材質ジュラルミン(アルミ合金) 厚さ(mm)7.7 金メッキ 直径(Φmm)22 質量(g)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする