KEMET C1210シリーズ
表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)
特長: 動作温度: -55 → +125℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタ
KEMET C1210シリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。特長: 動作温度: -55 → +125℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(2022年10月現在)(例外なし)。