マイクロキャストスプール AMB4530UC2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード61965499 品番ブラック(105082)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スプールの総重量を軽減することで小型プラグのキャストが可能に。
また、大型プラグを投げる際もキャストフィーリング・飛距離・コントロール性能の向上が期待できます。
純正スプール(約15.1g)に対し、AMB4530UC2・4550UC2ともに約5.3g軽量化しました。

適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake CR2/CL2、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE UC用 4Pブレーキ UC ベーク用 適合機種4500C/4600C 等のウルトラキャストモデル専用 (スプールからシャフトが抜けるタイプ) ※オールドの4500C等には適合しません また、ニューウルトラキャストモデルにも適合しません 材質超々ジュラルミン ブラック 質量(g)Microcast Spool AMB4530UC2:約9.8 Microcast Spool AMB4550UC2:約9.8 溝深さ(mm)Microcast Spool AMB4530UC2:3.0 Microcast Spool AMB4550UC2:5.0 ベアリング内径(Φmm)4 ベアリング外径(Φmm)10 ベアリング幅(mm)4 糸巻量Microcast Spool AMB4530UC2:PE0.8-120m Microcast Spool AMB4550UC2:ナイロン3.5号(14lb)-60m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする