積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード61965550 品番GRT155C81C225KE13D
参考基準価格(税別)¥85,600 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.7mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7116-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする