マイクロキャストスプール ALD0928R II

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ゴールド 注文コード61965596 品番ゴールド(089955)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

09アルデバランMg用、10スコーピオンXT1000用 NEWマイクロキャストスプールです。
糸がみ防止のリム形状を見なおし、10スコーピオンXT1000,1001でもご使用いただけるようにいたしました。
スプールの構造上、マグネットブレーキと組み合わせての使用はできません。
メーカー製SVS互換ブレーキを装着済みですので、純正スプールと交換するだけでご使用いただけます。
ブレーキブロックはメーカー互換品、または純正品をご使用ください。

適合機種09アルデバランMg / Mg7 10スコーピオンXT1000/ 1001 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス ゴールド 質量(g)約7.2 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態の質量 溝深さ(mm)2.8 糸巻量ナイロン2.5号(10lb)-50m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする