曜日別特売
-101770 パーミングプレート 2500C用 Avail(アベイル) 61965770

パーミングプレート 2500C用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61965770品番-101770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

アンバサダー2500Cをはじめ1500Cや3500Cに適合する超々ジュラルミン製軽量パーミングプレートです。
純正部品から交換することでリールの軽量化が可能です。
また別売りのブレーキプレートと合わせることでさらに軽量化が可能となります。

適合機種【2500-PMPLATE】1500C/C1600C/2600C/2600C エリート/2500C/3500C ※IAR/非IARモデル共通です ※左巻きモデルには適合しません ※サムバーモデルにも適合します質量(g)9.2(純正部品:10.26 ※付属のパーツを取り外した質量になります ※年式・モデルなどにより異なる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする