積層セラミックコンデンサ MLCC 20nF 2kV dc 1812 4532M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61965814 品番C1812X203KGRLCAUTO
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
仕様●静電容量:20nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1 アズワン品番65-7077-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする