適合機種21カルカッタコンクエスト100/101/100HG/101HG 24カルカッタコンクエスト シャローエディション HG 30/31
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン
色ブラック
質量(g)Microcast Spool 21CNQ18R:約7.4 Microcast Spool 21CNQ36R:約7.7 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量
溝深さ(mm)Microcast Spool 21CNQ18R:1.8 Microcast Spool 21CNQ36R:3.6
ベアリング内径(Φmm)5
ベアリング外径(Φmm)11
ベアリング幅(mm)4
糸巻量Microcast Spool 21CNQ18R:PE0.8-70m(純正:PE0.8-320m) Microcast Spool 21CNQ36R:PE1.0-130m(純正:PE1.0-270m)