※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

祭りたび2型(マジック) 祭りたび2型 祭りたび2型(マジック) 日進ゴム 61966083 祭りたび2型(マジック) 祭りたび2型 祭りたび2型(マジック) 日進ゴム 61966083 祭りたび2型(マジック) 祭りたび2型 祭りたび2型(マジック) 日進ゴム 61966083

祭りたび2型 祭りたび2型(マジック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61966083 品番 祭りたび2型(マジック)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マジックタイプの祭りたび。
吸圧スポンジ入りなので、負担がかかりにくい。
13.0〜15.0は前方が開いて履かせやすい!
13.0〜23.5までのサイズ展開、大きめのサイズはありません。

サイズ(cm)13 足幅3E 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約85(18cm) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする