積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード61966155 品番C0603C221J5GACTU
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体
X5R誘電体シリーズは、85℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55℃ → +85℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回
Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体。X5R誘電体シリーズは、85℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55℃ → +85℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング。C0G誘電体は最大温度125℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55℃ → +125℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7197-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする