GRM31CR60J227ME11 積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所) 61966207

積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード61966207品番GRM31CR60J227ME11
参考基準価格(税別)¥454,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

村田製作所 GRM 1206 X5R / X7R誘導体
村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています
村田製作所 GRM 1206 X5R / X7R誘導体。村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6946-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする