Avail(アベイル)
Avail(アベイル)の 釣具
Avail(アベイル)の ギア
マーブル平ノブ レギュラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61966506
品番
6(102968)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
独特の模様をもった自社製ハンドルノブで、リールとのカラーコーディネイトの幅がさらに広がります。
カラーは随時増えていく予定です。
全てのノブが2ボールベアリング仕様です。
適合ハンドル
【ABU・イスズ・ダイワ用】オフセットハンドルLT ABU用 75/80/85/90mm、パワーハンドルT4S ABU用 100/110mm、タフボックスハンドル カーディナル3/4シリーズ用 45/50mm、オフセットハンドルSTi2 ABU用 85/90/95/100/105mm
【シマノ用】オフセットハンドルLT シマノ用 75/80/85/90mm オフセットハンドル STi2.5 シマノ用 85/90mm オフセットハンドルSTi2 シマノ用 95/100/105mm スピニングハンドル2 シマノ用 35/37.5/40/42.5/45mm
材質
平ノブ本体:ポリエステル
全長(mm)
約33
質量(g)
約4.3
外径(Φmm)
ノブ最上部:約19.6 ノブ最下部:約15.2