マーブル平ノブ レギュラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61966531 品番9(102982)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

独特の模様をもった自社製ハンドルノブで、リールとのカラーコーディネイトの幅がさらに広がります。
カラーは随時増えていく予定です。
全てのノブが2ボールベアリング仕様です。

適合ハンドル
【ABU・イスズ・ダイワ用】オフセットハンドルLT ABU用 75/80/85/90mm、パワーハンドルT4S ABU用 100/110mm、タフボックスハンドル カーディナル3/4シリーズ用 45/50mm、オフセットハンドルSTi2 ABU用 85/90/95/100/105mm
【シマノ用】オフセットハンドルLT シマノ用 75/80/85/90mm オフセットハンドル STi2.5 シマノ用 85/90mm オフセットハンドルSTi2 シマノ用 95/100/105mm スピニングハンドル2 シマノ用 35/37.5/40/42.5/45mm
材質平ノブ本体:ポリエステル 全長(mm)約33 質量(g)約4.3 外径(Φmm)ノブ最上部:約19.6 ノブ最下部:約15.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする