積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 35V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード61966539 品番C3216X5R1V226M160AC
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

TDK Cタイプ1206シリーズ
TDK 1206 Cシリーズ MLCC(積層セラミックチップコンデンサ)は、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。
組成
Cシリーズチップコンデンサは、Clas
TDK Cタイプ1206シリーズ。TDK 1206 Cシリーズ MLCC(積層セラミックチップコンデンサ)は、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。組成。Cシリーズチップコンデンサは、ClassIIタイプの誘電体材料を採用した誘電体が積層になっています。優れた薄層化・多層化技術により、誘電体と電極層の正確な配置を保証するだけでなく、高静電容量用途にも適しています。特長。静電容量範囲: 0.5pF → 100μF 低ESLと優れた周波数特性 ESR(等価直列抵抗)が小さいので、低い自己発熱、高いリップル抵抗 使用温度範囲: -55 → 85℃ 定格電圧: 4 → 50 V 極性なし。用途。1206シリーズは、以下を含む商用グレードの一般的な用途に対応: 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 テレビ LED表示 サーバー PC ノートブック。1206シリーズ。C0G(NP0)は最も一般的な「温度補償」配合物で、EIA Class Iセラミック材質です。 X7R 配合物は、「温度安定」セラミックと呼ばれており、EIA Class II材質に分類されています。 Y5V 配合物は、限られた温度範囲の汎用用途に対応した EIA Class II材質です。これらの特性により、Y5Vはデカップリングアプリケーションに最適です。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7062-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする