Avail(アベイル)
Avail(アベイル)の 釣具
Avail(アベイル)の ギア
スタードラグ 22アルデバラン用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ガンメタ
注文コード
61966576
品番
ガンメタ(103330)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
純正部品に比べアームを長く設計していますので、パーミングをしながらの中指等で糸ふけを巻き取る作業がやりやすくなりました。ジュラルミンの採用により、重量の増加を最小限に抑えました。
適合機種
22アルデバランBFS 左右ハンドル、各ギヤ比のモデルに対応
材質
アルミ合金(超々ジュラルミン)
色
ガンメタ
質量(g)
SD-22ALD:6.7 純正:約3.8
アーム長さ(mm)
SD-20MT:28.5 純正ドラグ:約27