操作電圧(V)AC100〜240、24AC/DC
タイマー設定9.999s、99.99s、999.9s、9999s、99min59s、999.9min、99h59min、999.9h(ディップスイッチによる切り替え)
付属品ゴムパッキン、取付枠
保護構造IEC規格 IP66(ただし、パネル表面のみ:ゴムパッキン使用時)
接点構成限時1a(オープンコレクタ)
耐電圧(充電部-非充電部間)AC2,000V/1分間、(異極充電部間)AC2,000V/1分間
定格周波数(Hz)50/60共用
接続方式外部:8ピンタイプ、11ピンタイプ、ネジ締め端子タイプ
方向限時:加算および減算(ディップスイッチによる切替)
表示方式7セグメントLCD
入力(スタート・リセット) 最小入力信号幅1ms、20ms (ディップスイッチによる一括切り替え)、(ストップ入力は8ピンタイプにはありません)、(ロック入力は8ピンタイプには関係ありません)
停電記憶EEPROM(書き換え回数10万回以上)
気圧(hPa)860〜1060
入力信号接点または、オープンコレクタ接続、(短絡時インピーダンス)1kΩ以下 (短絡時残留電圧)2V以下、(開放時インピーダンス)100kΩ以上 (最大印加電圧)40VDCmax
使用湿度範囲85%RH以下(at20℃、結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)測定個所は、耐電圧と同じ
定格消費電力10VA以下
使用周囲温度(℃)-10〜55
保存温度範囲(℃)-25〜70
復帰時間0.5s以下
衝撃誤動作:98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回)、(耐久)294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)
動作時間のばらつき(電源スタートの場合)±0.005%+50ms、(信号スタートの場合)±0.005%+20ms
振動(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)片振幅0.35mm(上下、左右、前後各方向10分間)、(耐久)10〜55Hz(周期1分間)片振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向1時間)
セット誤差最小入力信号幅 1ms
動作モードA(パワーオンディレー1)、A2(パワーオンディレー2)、B(シグナルオンディレー)、C(シグナルオフディレー)、D(ワンショット)、E(自己保持)、F(フリッカ)、G(積算)(ディップスイッチによる切り替え)
使用電圧範囲定格操作電圧の85%〜110%V
定格制御容量100mA 30V DC
電圧誤差定格操作電圧 85%〜110%
温度誤差(周囲温度)-10〜55℃
電気的寿命1000万回以上(定格制御容量にて)