丸型ドラグ オールドバンタム用 SD-BTM1L 左 クロム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61966646 品番-103453
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

素材には軽量なジュラルミンを採用することで、純正より1.7g程度軽量化しています。
また、強風時の釣行やバックラッシュの際、ドラグのアームにラインが絡むトラブルを軽減する効果があります。
スプール交換時などサイドカップを外す際に、アームのあるドラグに比べハンドル周りがすっきりしているので本体A固定ボルトの取り外しが容易になります。
リールの見た目をガラリと変えたい方、釣行時のトラブルを少しでも軽減したい方におすすめの商品です。

仕様純正品に対する質量比:0.66 適合機種バンタム201/21 SG・マグキャストモデルにも適合します。 材質ジュラルミン 厚さ(mm)6.2 直径(Φmm)22 質量(g)3.3 ※純正ドラグ 約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする