Avail(アベイル)
Avail(アベイル)の 釣具
Avail(アベイル)の ギア
Avail オリジナルリールケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
61966671
品番
グリーン(103316)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫なラバーレザーを使用したリールケースです。
カラーはブラック・レッド・グリーンの3色をご用意しました。
材質
本体:ポリウレタン
色
グリーン
質量(g)
175 ※付属品の質量を含みません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×100
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140mm×140mm×90mm