10 サクションバキュームカップ モノタロウ 61966677 10 サクションバキュームカップ モノタロウ 61966677 10 サクションバキュームカップ モノタロウ 61966677 10 サクションバキュームカップ モノタロウ 61966677 10 サクションバキュームカップ モノタロウ 61966677

サクションバキュームカップ

(147件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61966677 品番 10
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。

最大吸着能力(kg)10 材質アルミ 吸着面寸法(Φmm)75 質量(g)375
注意
※表面が塗装してあるものに使用すると塗装膜がはぎ取られて、外れることがありますので、悪い塗装面には使用しないで下さい。
※サクションリフターは短時間使用するためのものですから、同じ場所で長時間使用したり、取付直さずに持ち上げたりすると、はずれたり、ゴム自体からオイルがでて対象物が変色することがありますので、十分気をつけてください。

商品説明動画

サクションバキュームカップ 使用方法
この動画は、34人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 147
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61966677
2025-12-11
用途:
建築板金工事の作業にて
建設業・工事業

試しに一つ購入してみたら、吸盤の食いつきが良かったので三つほど追加購入させていただきました。

対象商品:
10988564
2025-12-10
用途:
車のへこみ補修
建設業・工事業

大小2種類を用意すると上手くいくと思います
追加で7.5センチを購入しました

1人が参考にしています
2026-02-15
用途:
家電の運搬補助用として
サービス業

このたびサクションバキュームカップを購入いたしましたが、期待しておりましたほどの吸着力が感じられず、やや弱い印象を受けております。

対象商品:
61966677
2025-08-11
用途:
車の凹み
卸売・小売業

色々と試しましたが、だめでこれを購入しました。
修理代を考えるとお安く済みました

1人が参考にしています
2025-07-23
用途:
車ヘコミ作業
その他業種

この度の商品も価格も適正で良いお買い物ができました又機会がありましたらよろしくお願いいたします。

2024-12-20
用途:
自動車のボディーの凹み修理
医療・福祉・介護関連業

平面で大きく凹んだ部分に関してはそれなりに効果的かと。

1人が参考にしています
対象商品:
61966677
2024-10-24
用途:
鉄板の凹み
つかにゃん 様 (サービス業)

値段の割にはしっかりしていて強力です、少し重いですが、

対象商品:
10988564
2024-05-23
用途:
車のへこみ
有限会社エクシード 様 (サービス業)

特に改善点は無いと思います。
とても使いやすかったです。
助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品の付け方と外し方を教えて下さい。
回答:
付け方→一般的な吸盤と同じく、取り付けたい部分に押し付けて取り付けます。
外し方→黒いフック部分を指でひっかけて引くと吸盤部分に空気が入り、取り外せます。
1人が参考にしています
2021-05-07
質問:
シートを貼った上から取り付け可能でしょうか
回答:
シートを貼った上からは取り付け出来ません。
2人が参考にしています
2021-05-07

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする