Avail(アベイル)
Avail(アベイル)の 釣具
Avail(アベイル)の ギア
リテーナー用スクリュー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シャンパンゴールド
注文コード
61966741
品番
シャンパンゴールド(103620)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
強度と硬度に優れた超々ジュラルミンを使用し、切削加工にて製作したAvailオリジナルスクリューです。Avail製ハンドルリテーナーを固定するために必要なパーツです。
適合ハンドル
【ABU イスズ ダイワ用】ピュアハンドルS(Type2) 60/65/70/75/80mm、 シングルピュアハンドルS 32.5/35/37.5/40mm、 オフセットハンドルLT 75/80/85/90mm、オフセットハンドルSTi2 85/90/95/100/105mm、パワーハンドルT4S 100/110mm 、Sトラッドハンドル 65/70/75/80mm
【シマノ用】オフセットハンドルLT 75/80/85/90mm オフセットハンドル STi2.5 85/90mm オフセットハンドルSTi2 95/100/105mm
適合
【リテーナー】Availハンドル用 Bタイプ Availピュアハンドル用 9-10mm
材質
超々ジュラルミン
色
シャンパンゴールド