曜日別特売
シャンパンゴールド(103958) メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用 タイプ3 Avail(アベイル) 61966811

メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用 タイプ3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シャンパンゴールド注文コード61966811品番シャンパンゴールド(103958)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アベイルオリジナルのABU アンバサダー2500C用メカニカルブレーキノブです。
カラーは7色ご用意しました。別売のスプール・リテーナー・ハンドルナット・ノブキャップなどと共にカラーコーディネートが可能です。
従来のBCAL-25Cとは異なるローレット目を採用しています。
※BCAL-25C-2(タイプ2)・BCAL-25C-3(タイプ3)のローレット目は同じ加工です。 形状や使用用途に応じて、お客様のお好みでデザインをお選びください。

適合【リール】ABU アンバサダー 150PLUS/1500C/1600C/1601C/2500C/2501C/2600C/2601C/3500C/ ※1500CAリミテッド、3500CAリミテッドは不適合。 アンバサダーライト オールドアンバサダー 5000/5000C/5500Cのスプールキャップ (ハンドル側のメカニカルブレーキノブ)など材質超ジュラルミンシャンパンゴールド高さ(mm)約8.0深さ(mm)約6.9(内部の段の外側の深さです)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする