積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3pF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61966828 品番GQM2195C2E3R3BB12D
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ムラタGQM 0805シリーズ
チップモノリシックセラミックコンデンサ
VHF、UHF、マイクロ波の周波数で高Q値と低ESR フロー / リフローはんだ付けに最適
ムラタGQM 0805シリーズ。チップモノリシックセラミックコンデンサ。VHF、UHF、マイクロ波の周波数で高Q値と低ESR フロー / リフローはんだ付けに最適。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3pF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GQM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6974-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする