マイクロキャストスプール 23CNQ16R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガンメタ 注文コード61966890 品番ガンメタ(104078)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

23カルカッタコンクエストBFS用マイクロキャストスプールです。
軽さと強度に優れた超々ジュラルミンを採用。純正スプールと比べ糸巻量を減らすことでスプール全体の重量を軽量化しました。
バックラッシュを低減し、軽量ルアーをより低弾道で送り込むことができます。PEラインを使用したアジングや渓流トラウトなど、ライトゲームに最適な設計となっております。
※別売の補助マグネット8ヶセット Φ4×1mmを必ず取り付けた上でご使用ください。

適合機種21カルカッタコンクエスト200 21カルカッタコンクエスト 201 21カルカッタコンクエスト 200HG 21カルカッタコンクエスト 201HG 22カルカッタコンクエスト 200XG 22カルカッタコンクエスト 201XG 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ガンメタ 質量(g)約5.0 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量 溝深さ(mm)1.6 ベアリング内径(Φmm)4 (※純正は3) ベアリング外径(Φmm)8 (※純正は8) ベアリング幅(mm)3 (※純正は2.5) 糸巻量PE0.4-100m / PE0.6-75m / PE0.8-60m フロロ6lb-40m / フロロ8lb-30m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする