適合機種21カルカッタコンクエスト200 21カルカッタコンクエスト 201 21カルカッタコンクエスト 200HG 21カルカッタコンクエスト 201HG 22カルカッタコンクエスト 200XG 22カルカッタコンクエスト 201XG
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン
色ブラック
質量(g)約5.0 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量
溝深さ(mm)1.6
ベアリング内径(Φmm)4 (※純正は3)
ベアリング外径(Φmm)8 (※純正は8)
ベアリング幅(mm)3 (※純正は2.5)
糸巻量PE0.4-100m / PE0.6-75m / PE0.8-60m フロロ6lb-40m / フロロ8lb-30m