曜日別特売
-104214 マイクロキャストスプール SXHS1618R ガンメタ Avail(アベイル) 61967005

マイクロキャストスプール SXHS1618R ガンメタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61967005品番-104214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ABU モラムSX 1600C/1601C Hi-Speed用(遠心ブレーキタイプ)専用のマイクロキャストスプールです。
純正スプール(約12.6g)に対し、約5.8gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化しました。
これにより、スプールのレスポンスが向上し5g~2gなどの軽量ルアーのキャストを可能にし、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。

適合機種ABU Morrum SX1600C/SX1601C Hi-Speed ※MAG、IVCB、ULTRA MAG、ZXシリーズは適合しません材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ドライブピン:ステンレス質量(g)約6.8直径×幅W(mm)Φ35×23ベアリング内径(Φmm)5 (純正:5)ベアリング外径(Φmm)11 (純正:11)ベアリング幅(mm)4 (純正:4)糸巻量PE0.6-80m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする