マイクロキャストスプール SXMG1618R ガンメタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61967021 品番-104221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ABU モラムSX 1600C/1601C MAG(マグネットブレーキタイプ)専用のマイクロキャストスプールです。
純正スプール(約13.0g)に対し、約6gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化しました。
これにより、スプールのレスポンスが向上し5g〜2gなどの軽量ルアーのキャストを可能にし、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。

適合機種ABU Morrum SX1600C/SX1601C MAG ※Hi-Speed/IVCB/ULTRA MAG/ZXシリーズは適合しません 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキディスク:超々ジュラルミン ドライブピン:ステンレス 質量(g)約7.0 直径×幅W(mm)Φ35×23 ベアリング内径(Φmm)4 ベアリング外径(Φmm)10 ベアリング幅(mm)4 糸巻量PE0.6-80m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする