マイクロキャストブレーキ SXHS16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61967030 品番-104375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ABU Ambassadeur Morrum SX1600C/SX1601C Hi-Speed用のマイクロキャストスプールを マグネットブレーキ仕様にするためのパーツです。
この商品はAvail製Microcast Spool MS-SXHS1618R専用のマグネットブレーキです。
軽量ルアーをキャストする際のバックラッシュ軽減にお役立て下さい。
磁石の個数を変更することでブレーキ力を調整できます。

適合【スプール】MS-SXHS1618R専用 純正プール及びMS-SXHS1618R以外のスプールには使用不可【リール】Microcast Spool MS-SXHS1618Rを装着した ABU Morrum SX1600C/SX1601C Hi-Speed セット内容マグネットブレーキユニット×1個 マグネット直径4mm×厚さ5mm×4個 材質本体:ポリアセタール樹脂(POM) 磁石:ネオジム磁石 Φ4×5 (4ヶ入り) 質量(g)5.9 マグネット最大装着数:マグネット直径4mm×厚さ5mmが6個装着可能 (購入時、マグネット直径4mm×厚さ5mm×4個が付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする