Avail(アベイル)
Avail(アベイル)の 釣具
Avail(アベイル)の ギア
アルミオフセットフレーム MF7.5 2501C用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
61967091
品番
ブラック(105792)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ABU Ambassadeur 2500C/2501C用のオフセットフレームです。
純正フレームから交換することでリール重量の大幅な軽量化が可能です。
適合機種
ABU アンバサダー 2500C用:2500C/2500CI/2500CDL/3500C/3500CSなど 2501C用:2501C/2501CDL ※IAR、非IARどちらにも適合します ※1600C/2600Cには適合しません
材質
超々ジュラルミン (一部アルミ合金)
色
ブラック
質量(g)
約29 純正フレーム2500C/2501C:51.0 ※モデルにより異なる場合があります
オフセット
量(mm):7.5