積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 250V ac 1808 4520M 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61967108 品番CAS17C330JAGFC
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

KEMET の CAS 表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制 AC ラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS 表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。 Ability 表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴う
KEMET の CAS 表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制 AC ラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS 表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。 Ability 表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴うライン過渡や損傷を生じる可能性がある機器から EMI を除去する必要がある用途に最適です。また、ソースのライン妨害を抑制する必要がある場合にも最適なソリューションです。2.5 kV 及び 5 kV インパルス電圧 125℃まで確実に動作 C0G / X7R 誘電体を用意しています ケースサイズ: 1808、1812、2211、2220 静電容量範囲: 10 pF → 22 μF 静電容量許容差: ± 0.5 pF → ± 20 % 用途 ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次結合(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ / モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)。

仕様●静電容量:33pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 2.03 x 1.6mm●長さ:4.5mm●奥行き:2.03mm●高さ:1.6mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7148-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする