曜日別特売
-104825 マイクロキャストスプール 23CNQ20RN ブラック Avail(アベイル) 61967118

マイクロキャストスプール 23CNQ20RN ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61967118品番-104825
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

23カルカッタコンクエストBFSのレベルワインダーとスプールの放出角度を浅くし、キャスト時に摩擦抵抗が減少することでラインの放出性を向上させるナローキャストスプールです。
このスプールをご使用いただくには、【関連商品】のアルミウォームシャフト 23CNQ20RN用(別売)・補助マグネット8ヶセット Φ4×2mm(別売)の装着が必須です。

適合機種23カルカッタコンクエストBFS 各ギヤタイプ・左右ハンドルタイプに適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約5.0 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)2ベアリング内径(Φmm)4※純正装着ベアリングとの互換はありませんベアリング外径(Φmm)8※純正装着ベアリングとの互換はありませんベアリング幅(mm)3※純正装着ベアリングとの互換はありません糸巻量PE0.6-60m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする