積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5750M 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード61967309 品番GA355DR7GF472KW01L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。
SEV
GA3xxシリーズ
新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEV。GA3xxシリーズ。新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適 動作温度範囲: -55 → +125℃。

仕様●静電容量:4.7nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GA355●末端仕様:表面実装 アズワン品番65-7029-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする