積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61967327 品番GRM21AR72E472KW01D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

中高耐圧GRMシリーズ(許容差10%)
積層構造により、高耐圧ながら、大容量化・小型化を実現 定格電圧250、630、1000 V
中高耐圧GRMシリーズ(許容差10%)。積層構造により、高耐圧ながら、大容量化・小型化を実現 定格電圧250、630、1000 V。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●高さ:1mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装 アズワン品番65-7192-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする