MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc 1箱 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
61967388
品番
RDER71H472K0M1H03A
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
小さなサイズで大きな静電容量 高周波で低ESR特性 LF (鉛フリー)とHF (ハロゲンフリー)に適合 フローはんだ付けは可能ですが、リフローはんだ付けはできません。
仕様
●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7206-16