曜日別特売
シールタイプ メインベアリング No.19 3×10×4(510161) HRS BB MTCW 61967565

HRS BB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61967565品番シールタイプ メインベアリング No.19 3×10×4(510161)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アングラーにとって大切なリールに使われる ボールベアリングに求められる要求は大変高度です。
メーカーでは、メンテナンス性に優れたオープンタイプベアリング、メーカー純正と寸部変わらないボールベアリング、HRSBBを用意しました。

タイプシールタイプ内径×外径×厚さ(mm)3×10×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする