KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
積層セラミックコンデンサ MLCC 44nF 2kV dc 2220 5650M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61967634
品番
C2220X443KGRLCAUTO
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:44nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1
アズワン品番
65-7080-21