曜日別特売
シールタイプ ウォームシャフト追加BBセット No.29 3×7×2 + 2×5×2.5(シマノ)(510215) HRS BB MTCW 61967669

HRS BB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61967669品番シールタイプ ウォームシャフト追加BBセット No.29 3×7×2 + 2×5×2.5(シマノ)(510215)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

アングラーにとって大切なリールに使われる ボールベアリングに求められる要求は大変高度です。
メーカーでは、メンテナンス性に優れたオープンタイプベアリング、メーカー純正と寸部変わらないボールベアリング、HRSBBを用意しました。

タイプシールタイプ内径×外径×厚さ(mm)3×7×2+2×5×2.5(シマノ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする