積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード61967765 品番C1206R474K5RACT250
参考基準価格(税別)¥853,000 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800

KEMET 1206高温
Kemet C1206シリーズ高温表面実装積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電システムを搭載しています。静電容量及びケースサイズと相対的に業界をリードする性能を発揮し、極端な温度で安定した静電容量を発揮します。
無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠(2022年10月現在)、ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプ
KEMET 1206高温。Kemet C1206シリーズ高温表面実装積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電システムを搭載しています。静電容量及びケースサイズと相対的に業界をリードする性能を発揮し、極端な温度で安定した静電容量を発揮します。無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠(2022年10月現在)、ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能 適用された定格DC電圧に対して静電容量が変化しない 時間の経過と共に静電容量が低下しない 非極性 つや消しのスズめっき端子。一般的な用途には、井戸探査、航空宇宙エンジン室、地球物理学プローブなどの過酷な環境でのデカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制が含まれます。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:G or R Series - 175℃●動作温度 Max:+175℃ アズワン品番65-7192-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする