積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード61967835 品番GA342QR7GD471KW01L
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。
SEV
GA3xxシリーズ
新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEV。GA3xxシリーズ。新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適 動作温度範囲: -55 → +125℃。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 2 x 1.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA351●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7194-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする