ウルトラパワーコード雷電

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(m)4 注文コード61968010 品番4m(511861)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

素材にこだわり電線の通電性にこだわり通電性のいい素材を使用
その他にケーブル本体には PVC ソフトケーブルを使用し取り回しをしやすく わにぐちクリップの電線接続部分にはねじ止め仕様で断線しにくくしてあり、クリップ部分には水に強いステンレス素材を使用することで酸化しにくくしてあります。
さらに面ファスナーがついており、長さの調節や収納する際にコードをまとめる事が可能です。

適合シマノ・ダイワ兼用 ダイワ 150 - 1000 シマノ 200 - 9000 ※シーボーグ800MJ/1200MJ、マリンパワーには使用できません 全長(m)4 素材わにぐちクリップ:ステンレス ケーブル:PVCソフトケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする