エギが動かない・飛び過ぎると言う事を解消し、長時間のしゃくりでもドラグの規定値がずれにくく適度なプレッシャーでしゃくることが出来ます。
ドラグメンテナンスの重要性。
エギングはドラグが要の釣りです。
しかし、多くの方がドラグメンテナンスをしていないため、ドラグ本来の性能が発揮されていないことがあります。
ドラグの出が悪いと、安定したテンションがかからずフックアウトや足切れの原因になったり、シャクリを入れた際のエギの動きが悪く、最適なアクションができません。
ジャークグリスを使用することで、本来のドラグ性能以上のパフォーマンスを発揮!
グリス業界最高ランクのウレア系グリスを使用することにより実現した進化したドラグフィーリング。
フッキング時はしっかりとしたタメを作り、ヒット後もドラグの滑り出し量を最適に保ち、常にテンションを与え続けることによりバラシを軽減。
シャクリやファイト中のドラグ設定値のズレ、緩みや滑りを防ぎます。
フェルトの枚数に合わせた硬さ
リールのフェルトの枚数に応じて硬さを2種類、ライト.ミディアムをご用意しました。
ドラグの好みによって粘度を変えることも可能です。