Shallow HD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード61968107 品番ブラック(511670)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルミ削り出しで開発した、あたりが取れる浅溝スプール
また浅溝スプールなため余分なラインをまく必要もありません。
もちろんPE0.2 号のラインを60メートル巻くことができます。
その他にも糸止めが内側にありはみ出さない形状にデザインしたことで
引っ掛かりが無くなりライントラブルを減少させる他、スプールの側面には滑り止めの加工も施し、細かい手巻きが可能となっています。

仕様推奨ラライン:PE 0.2号 60m 適合ダイワ クリスティア系 寸法(mm)ベアリング:内3×外7×厚3 ブラック 質量(g)約10.3 ベアリング内蔵:セラミックベアリング 2個 素材超ジュラルミン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする