積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 6.3V dc 0603 1608M 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61968115 品番ZRB18AR60J476ME01L
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。
村田ZRB 0603 X5R、X7R、Y5V誘電体
ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能
技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。村田ZRB 0603 X5R、X7R、Y5V誘電体。ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能。

仕様●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7088-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする