積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード61968140 品番GRT31CC80J476KE13L
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-6947-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする