曜日別特売
ガンメタ(511748) ハンドルノブ REGSAM I MTCW 61968186

ハンドルノブ REGSAM I

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ガンメタ注文コード61968186品番ガンメタ(511748)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

軽量化を限界まで追求し、素材からデザインまでこだわりぬいた シマノ・ダイワ兼用ハンドルノブ
超軽量によりノブの重さを感じることなく巻くことができます。
躍動感を意識したデザインで 止まっていても動きのあるようなデザインで リールをかっこよく変身

仕様推奨番手:1000~2500番ガンメタ質量(g)約2.6内容本体 , 0.1シム , シマノ・ダイワ変更カラー素材超ジュラルミン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする