積層セラミックコンデンサ MLCC 680nF 50V dc 1箱 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード61968490 品番RDER71H684K2M1H03A
参考基準価格(税別)¥91,800 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

自動車のパワートレインや安全装置には使用しないでください
RDEシリーズ
村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型でありながら静電容量が大きく、高周波に対する低いESRを実現しています。エポキシ樹脂めっきのスズ/銅製ラジアルリード線を備えています。
用途
商用電子機器 家庭
自動車のパワートレインや安全装置には使用しないでください。RDEシリーズ。村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型でありながら静電容量が大きく、高周波に対する低いESRを実現しています。エポキシ樹脂めっきのスズ/銅製ラジアルリード線を備えています。用途。商用電子機器 家庭用電化製品 白物家電。

仕様●静電容量:680nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 3.15 x 4mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:4mm●シリーズ:RDE●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7113-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする