スプールやボビンに糸が巻いてある状態で直接塗布する際の浸透率、Protectionを塗布した状態の耐久性にかなりこだわり開発しました。
浸透率をよくしたことで、糸を巻いた状態でも、下のラインまでしっかり浸透します。
また耐久性もアップし、かつしなやかさも保持しすべての性能を上げています。
強靭なコートと樹脂成分を特殊配合したことで、摩擦抵抗を約37%軽減。
それにより飛距離向上にも成功しました。
PEのコシ・ハリ・色を復活させます。
PEは使用しているうちに毛羽立ってしまいますが、Protectionは毛羽立ちを最小限に抑えます。
もちろんPEだけでなくナイロン・フロロカーボン・エステルなど全てのライン、釣行に使用できます。