CAS26C681KAGFC 積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1セット 500個入 KEMET 61968544

積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード61968544品番CAS26C681KAGFC
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

KEMET の CAS 表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制 AC ラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS 表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。 Ability 表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴う
KEMET の CAS 表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制 AC ラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS 表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。 Ability 表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴うライン過渡や損傷を生じる可能性がある機器から EMI を除去する必要がある用途に最適です。また、ソースのライン妨害を抑制する必要がある場合にも最適なソリューションです。2.5 kV 及び 5 kV インパルス電圧 125℃まで確実に動作 C0G / X7R 誘電体を用意しています ケースサイズ: 1808、1812、2211、2220 静電容量範囲: 10 pF → 22 μF 静電容量許容差: ± 0.5 pF → ± 20 % 用途 ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次結合(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ / モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)。

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:680pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7149-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする