わかさぎ可変アダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チタン焼入れ 注文コード61968868 品番チタン焼入れ(511663)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

穂先の角度を自由に変えられる可変アダプターがMTCWより登場
感度と軽量化を限界まで追求し本体を「【軽量仕様】超ジュラルミン 」と「【感度増幅仕様】チタン 」の2種類の素材、ネジをジュラルミン素材で開発した可変アダプターです。
超ジュラルミン製では重さ約2.2g、チタン製でもチタン合金でありながら重さ約3.4gと、それぞれ超軽量を実現。
リール側差し込み部分は「ANY SYSTEM」搭載でどんなリールにもフィット
付属の六角レンチで角度を調節することができます。

付属品六角レンチ 仕様ネジ締め適正トルク値:0.2〜0.3N・m 適合穂先径(mm):Φ5用 チタン焼入れ 素材【本体】超ジュラルミン(約2.2g )、チタン合金(約3.4g)【ネジ】ジュラルミン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする