調整ステンシムセット ハンドルノブ・ラインローラー等

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61968895 品番-510420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

BBより少し小さく出来ているため、締め付けの際BBの回転の邪魔になりません。
精度やバリを出さないためにレーザーでカットしたシムになります。
最近のアングラーはかなりリールに対しシビアになっており多少のガタ付きでも気になることがあります。
そのため、0.05mm までのシムをご用意してあります。
MTCW メンテナンスサービスで培った経験をもとに、使用されることの多い、メインギア系・ハンドルノブ・ベアリング側シムの 3 種類の調整シムセットをご用意いたしました。
あらゆるリールシーンに対応しております。

材質ステンレス製 内径×外径×厚さ(mm)4×6×0.05 4×6×0.1 4×6×0.2 4×6×0.3 ※4枚セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする